レジノイドフレキシブル砥石

レジノイドフレキシブル砥石 - HiKOKI(旧:日立工機)レジノイドフレキシブル砥石 - HiKOKI(旧:日立工機)レジノイドフレキシブル砥石 - HiKOKI(旧:日立工機)レジノイドフレキシブル砥石 - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
粒度36厚さ(mm)5タイプ重研削用内容量1箱(10枚)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752352910032-160136100155
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
752353070032-160236125225
5,400
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75235291
2021-07-12
用途: 建設機械修理作業時
山本建機サービス業

ホームセンターとかに置いてないので非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする