HiKOKI(旧:日立工機)
トーションビット(力こぶビット)
チャックを痛めにくい特殊断面形状<br)トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の破損が減少<br>ねじとのかみ合わせのよい先端形状で刃先が破損しにくい
用途
インパクトドライバーやドライバドリルでのねじ締め
内容量
1セット(5本)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75244075
0033-4001
(+)
NO.2
6.35
65
両頭
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
75228325
0033-5193
(+)
NO.2
6.35
85
両頭
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75244084
0033-4002
(+)
NO.2
6.35
110
両頭
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください