曜日別特売

オーロラBOXYツイスター

オーロラBOXYツイスター - タカギオーロラBOXYツイスター - タカギオーロラBOXYツイスター - タカギオーロラBOXYツイスター - タカギオーロラBOXYツイスター - タカギオーロラBOXYツイスター - タカギオーロラBOXYツイスター - タカギオーロラBOXYツイスター - タカギ
(22件のレビュー)

ねじれに強いツイスターホース。
手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。

巻取形式手動カバーありキャスターなし材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り)加工(ホース)防藻加工ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)使用圧力(MPa)0.7ノズルワンタッチ取付耐熱温度(℃)60ニップル蛇口:工具不要のレバー式適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
適合ホース内径×外径(Φmm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75251014RC330TNB30、1.2(蛇口側)12×16.5282×410×4306120453-6100
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
75251005RC220TNB20、1.2(蛇口側)12×16.5254×375×3974805453-6096
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75251005RC220TNB71370200RC220CGRC220TNB タカギ ホースリール BOXYツイスター タカギ 71370200タカギ ホースリール BOXYツイスタータカギ1台
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 工場の洗浄等

ホースが破れたので買い替えました。長さが20mあるので遠くまで届いて便利です。水形の変更も4種類あります。ねじれもしません。

2025-07-17
用途: 洗車用
サービス業

ホースの劣化でベタベタになりました。
使用中、手のひらもベタベタになってしまい廃棄予定です。
耐候性のある材質を選定していません。
安かろう、悪かろうでした。

1が参考にしています
2025-06-26
用途: 洗車
有限会社 板敷自動車自動車・二輪車・自転車関連業

半年ほどでホースのちょうど中間あたりでホースに小さい穴が開き漏水
半年で破棄

1が参考にしています
対象商品 : 75251014
2024-06-05
用途: 日常の水撒き用
サービス業

ケース付きは少々お高いですが、巻き取り時の手間を考えるとこれになります。ほぼ毎日使います(ホース全伸ばし)ので片付けが楽で重宝してます。紫外線によるホースの劣化防止にも効果あると思いますよ。

1が参考にしています
対象商品 : 75251005
2024-05-27
用途: 散水用
不動産業

しっかりとした製品で、ホースを出す時にも安定性があり、すでに3台をリピート購入しています。

対象商品 : 75251005
2023-06-14
用途: 玄関の掃除の時
グランド化学株式会社

ワンタッチで水道の蛇口につけられました。コンパクト収納でき、外観もすっきりしていて見栄えが良く、水流の切り替えも簡単にできて、とても満足しています。

対象商品 : 75251005
2023-01-10
用途: 水やり洗車他。
建設業・工事業

カバー付きなのでホースも紫外線劣化しにくく気に入っています。
別の場所にも必要なので2個目の購入。

対象商品 : 75251005
2022-09-25
用途: 洗車、庭への水撒き
トキタ企画製造業

水道蛇口に着けるニップル&コネクターが付いて助かりました。
既存のホース交換と一緒に受けコネクターも付け替える予定でしたが、
付属品のコネクターがドライバー要らずで着けられる仕様に驚きでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする