曜日別特売

ショックレスビット(トルクス) DS73

ショックレスビット(トルクス) DS73 - ベッセルショックレスビット(トルクス) DS73 - ベッセル

トルク安定と耐久性アップが図れるショックレス効果!
締め付けトルクが安定
合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、締め付けトルクの安定化が図れます。
折れにくく耐久性がアップ
合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、刃先の耐久性が大幅にアップします。
トルクスねじ用。
ハイオスビット。

用途
トルクスネジ用
コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など
精密分野組立
軸径(Φmm)4先端形状トルクス本数10両頭機能片頭内容量1袋(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75252606DS73T5×2.0×6060395-57704T5
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
75252615DS73T6×2.0×4040395-57882T6
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
75252624DS73T6×2.0×6060395-57964T6
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
75252597DS73T5×2.0×4040395-57612T5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

独自の技術で、トルクの安定・耐久性アップを実現 ショックレスビット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする