曜日別特売

ソケットビット(マグネット圧入式) MA20

ソケットビット(マグネット圧入式) MA20 - ベッセル
(1件のレビュー)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。
ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。

用途六角頭ドリルネジ全長(mm)60差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり内容量1袋(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75253272MA20対辺10×6016
11,300
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
75253281MA20対辺8×6013.5
9,540
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
75253297MA20対辺9.6×6015
10,700
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75253281
2018-05-26
用途: 屋根工事
ヤマダ建設業・工事業

マグネットの圧入の加減にざらつきが有りビスが浮いた状態になり、使用しずらい10個入りの内1個のみ使用可能。同じ物を買った人の物は10個すべて使用可能でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする