曜日別特売

ソケットビット(マグネット圧入式) MB45

ソケットビット(マグネット圧入式) MB45 - ベッセル

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いソケットビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。
強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。
ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。

用途六角頭ドリルネジ全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり内容量1袋(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75253315MB45 H8X65813.5
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
75253324MB45 H9.6X659.615
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253306MB45 H7X65713
オープン
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする