曜日別特売

トルクスビット(イジリ止)NT

トルクスビット(イジリ止)NT - ベッセルトルクスビット(イジリ止)NT - ベッセル

六角対辺5mmのエアードライバーなどに取り付けて使用できます。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
トルクスネジ用。

用途自動車業界/トルクスネジ用。全長(mm)100トラスコ品番828-7414軸径(Φmm)5質量(g)14先端サイズT20H先端形状トルクス本数10両頭機能片頭いじり止め穴有無あり内容量1袋(10本)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75253997NT20H×100
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする