曜日別特売

ナットセッター(ボールロック式) SB

ナットセッター(ボールロック式) SB - ベッセルナットセッター(ボールロック式) SB - ベッセルナットセッター(ボールロック式) SB - ベッセル

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ボールロック構造を内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。
錆に強いメッキ仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。

用途六角頭ドリルネジ全長(mm)55仕様マグネット入り差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75254015SB対辺3/8371-5001303/8(ネジ径6mm用)16
923
799
879(税込)
当日出荷
75254024SB対辺5/16371-5019255/16(ネジ径5mm用)13
900
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする