ベッセル
精密ビット D71 トルクスビット
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。
トルクスねじ用。
デルボビット。
用途
トルクスネジ用
コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など
精密分野組立
全長(mm)
44
先端形状
トルクス
本数
10
両頭機能
片頭
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75255381
D71 T1X44
4
T1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75255397
D71 T2X44
4
T2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86815197
D71 T4X44
4
T4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
75255406
D71 T3X44
4
T3
オープン
取扱い終了
返品不可
75255415
D71T4×44
1.8
T4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください