曜日別特売

両頭コンビビット(ポジ)

両頭コンビビット(ポジ) - ベッセル両頭コンビビット(ポジ) - ベッセル両頭コンビビット(ポジ) - ベッセル
(5件のレビュー)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。
マグネット入り。

用途
ポジドライブのネジ
輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス
先端サイズPZ 2 / PZ 3六角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭内容量1セット(2本組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75256237PZ142311110
750
599
659(税込)
当日出荷
75256246PZ14236565
645
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロのためのプロ魂を持ったビットシリーズ「玄人魂」
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75256237
2023-10-13
用途: 電気工事の時に
堀内製作所

ドライバービットのサイズはちょっとした事ですが、合わない時には非常に煩わしいものです。こんな時にこのビットは重宝しています。非常に便利です。

対象商品 : 75256237
2023-02-27
用途: スキーのビンディング調整
MT白馬サービス業

インパクトドライバーでポジネジを絞められるので重宝。

1が参考にしています
対象商品 : 75256237
2019-03-30
用途: 輸入家具の組み立て
卸売・小売業

輸入家具で特にヨーロッパ系は日本のネジと違い普通のドラーバーで組み立てると
ネジとドライバーが合わない為、舐められますのできっちりと組めません。
ネジが見た目プラスでも溝が違う為、このポジドライバーを使う必要があります。
見分け方は、普通のネジがドライバーを当てるプラスの溝と溝の間がつるつるですが
ポジは、十字に浅い溝の印が付いています。

1が参考にしています
2019-02-06
用途: 家具組み立て

使える工具です。一番助かったのは、やはり安いことです。

1が参考にしています
対象商品 : 75256237
2014-03-11
用途: スノーボードビンディングの取り付け 角度調整

以前は、一般的なドライバーを使用していましたが、いまいちフィット感がなかったが、ポジビットでは、締め付けもきっちりできて、満足感 安心感があります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする