旭金属工業(旧:新日本ツール)
トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付)
プリセット型
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
主な用途
締め付け用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75261557
LCQ045N
295
9.5
10~45
540
¥
30,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261566
LCQ090N
410
12.7
20~90
900
¥
33,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
75261575
LCQ180N
544
12.7
40~180
1700
¥
42,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください