曜日別特売

LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付

LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。

用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(g)
トルク範囲(N・m[kgf・m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75262196LCS2000816-5317(トルクレンチ)LC045N、(スパナヘッド)LCS04-8,10,11,12,13,14,17,19235010~45
56,900
48,980
53,878(税込)
当日出荷
75262205LCS3000816-5318(トルクレンチ)LC090N、(スパナヘッド)LCS09-12,13,14,17,19,22,24,27380020~90
63,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
75262214LCS4000580-5198(トルクレンチ)LC180N、(スパナヘッド)LCS018-17,19,22,24,27,30,32,36650040~180
82,700
71,980
79,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする