ステン谷ガキ鍬 5.5ネジ式 柄付

ステン谷ガキ鍬 5.5ネジ式 柄付 浅香工業 ステン谷ガキ鍬 5.5ネジ式 柄付 浅香工業 ステン谷ガキ鍬 5.5ネジ式 柄付 浅香工業 ステン谷ガキ鍬 5.5ネジ式 柄付 浅香工業 ステン谷ガキ鍬 5.5ネジ式 柄付 浅香工業 ステン谷ガキ鍬 5.5ネジ式 柄付 浅香工業 ステン谷ガキ鍬 5.5ネジ式 柄付 浅香工業 ステン谷ガキ鍬 5.5ネジ式 柄付 浅香工業

頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です
うね上げ、土寄せ作業
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
刃先は切れ味に優れる鋼付です
頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです

用途
うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)1360 頭部幅(mm)165 頭部長(mm)277 材質(頭部)ステンレス/(刃先)SK-5+軟鋼/(ヒツ部)アルミ/(柄部)天然木 質量(kg)1.6 頭部厚(mm)1.5 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75268654 70702
オープン
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,300 / 税込 1,430
北海道地方 1 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする