金象印 メタルリール キャリーLタイプ

金象印 メタルリール キャリーLタイプ - 浅香工業金象印 メタルリール キャリーLタイプ - 浅香工業金象印 メタルリール キャリーLタイプ - 浅香工業金象印 メタルリール キャリーLタイプ - 浅香工業金象印 メタルリール キャリーLタイプ - 浅香工業金象印 メタルリール キャリーLタイプ - 浅香工業金象印 メタルリール キャリーLタイプ - 浅香工業
(3件のレビュー)

Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。
広範囲な移動散水に便利な車輪付。車輪はゴム製の為、静粛性・クッション性に優れており、保護カバー装着によりフロアー面へのキズを防止。
高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
内径15mmホースで50m~60m巻き取れます。
付属品の内径18mmホース取付アタッチメントをご使用の場合内径18mmホースで40m~50m巻き取れます。

適合ホースサイズ
内径15mm×50~60m
内径18mm×40~50m
用途散水作業に適します。付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレスカバーなし質量(kg)7.8キャスターあり適合ホース内径(Φmm)15~18巻取形式手動内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75270806152840
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75270806
2019-06-12
用途: 圃場散水時に使用する。
農・林・水産業

圃場散水時のホース移動が思っていた以上にスムーズにいきます。
散水作業の軽減に有効に使用しています。

2018-05-13
用途: 庭や畑への散水
農・林・水産業

内径18㎜×外形23㎜×長さ40mの農業用ホースを巻き取るために購入しましたが、ハンドルのアームが短いため、二人がかりでないと40mのホースを巻き取ることができませんでした。このため、アームを10㎝長くするように改造しました。

2が参考にしています
対象商品 : 75270806
2016-07-21
用途: 野菜の水やり
南ファイト農・林・水産業

巻き取りは軽いが手でホースのガイドをしないといけない。手が汚れる
移動するたびホースが勝手に伸びる。ホースリールにストッパーがあればよい

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする