金象印 プラレーキ

金象印 プラレーキ - 浅香工業金象印 プラレーキ - 浅香工業金象印 プラレーキ - 浅香工業金象印 プラレーキ - 浅香工業
(1件のレビュー)

かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。15本爪タイプ。

用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂頭部長(mm)290爪数15本内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752708241529011050190
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75270833152918750190
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75270824
2018-12-05
用途: 庭掃除

愛用していた竹の熊手が壊れたので購入。竹製で同じようなものは近所のホームセンターにも、モノタロウさんにもなかった。使い勝手は竹製と比べて遜色ないです、プラスチックはちょっと味気はないですが。柄が短いのが難点で★4個。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする