曜日別特売
152918 金象印 プラレーキ 浅香工業 75270833

152918 金象印 プラレーキ 浅香工業 75270833
152918 金象印 プラレーキ 浅香工業 75270833

金象印 プラレーキ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送地域運賃当日出荷とは
全長(mm)750
内容量1丁注文コード75270833品番152918
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。15本爪タイプ。
頭部に樹脂を採用し、コンパクトで軽量タイプ/15本爪タイプ

用途
落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業
全長(mm)
750
先幅(mm)
190
トラスコ品番
780-7953
質量(g)
210
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
樹脂
頭部長(mm)
290
爪数
15本

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75270824
2018-12-05
用途: 庭掃除

愛用していた竹の熊手が壊れたので購入。竹製で同じようなものは近所のホームセンターにも、モノタロウさんにもなかった。使い勝手は竹製と比べて遜色ないです、プラスチックはちょっと味気はないですが。柄が短いのが難点で★4個。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする