浅香工業
メタルキャリー用 ハンドルセット
メタルリール キャリーLタイプ用ハンドルセット
付属品
巻き取り用ハンドル×1、ホースバンド×3、平ワッシャー×1、蝶ネジ×1、アタッチメント(内径18mmホース用)×2、L型レンチ×1、六角スパナ×1
材質
スチール/樹脂
長さ(mm)
34(アタッチメント)
質量(g)
170
内径×外径(Φmm)
7×18(平ワッシャー)
外径(Φmm)
18(アタッチメント)、5(蝶ネジ)
ハンドル長さ(mm)
95
使用範囲外径(Φmm)
16~25(ホースバンド)
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270867
152791
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください