浅香工業
星 荷締機
フック・爪・レバーは特殊鋼鍛造の為高い強度で安全性があります。
用途
運搬物の荷締めに
内容量
1台
注意
※積載物の荷重に見合った型式をお選び下さい。※ご使用前と運搬途中に必ずフック・チェーン・ワイヤーの消耗と伸びを点検して下さい、異常があれば絶対使用しないようお願いいたします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
ベルト長さ(m)
質量(kg)
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75274412
217716
0.5
1.3
2.2
6
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75274421
217723
0.7
1.5
2.9
6
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75274437
217730
1
1.5
5.5
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください