マルチワーカー

マルチワーカー - 日東工器

50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。

仕様
最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6
無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)
用途油圧式アングル加工機最大ストローク(mm)34電源(V)AC200三相(50/60Hz)定格出力(kW)2.2定格電流(A)9.5キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]タンク油量(L)13.5付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本最大加圧力(kN[tf])490[50]本体質量(kg)約800内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75281552MW-50
4,682,100
3,998,000
4,397,800(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

15種類のアングル加工 油圧式アングル加工機 マルチワーカーMW-50
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする