曜日別特売

NKビット

NKビット - 日東工器NKビット - 日東工器NKビット - 日東工器NKビット - 日東工器NKビット - 日東工器NKビット - 日東工器NKビット - 日東工器NKビット - 日東工器
(1件のレビュー)
用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用軸径(Φmm)4内容量1セット(10本)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端サイズ
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7528504330805777-024344002
2,475
1,998
2,198(税込)
当日出荷
7528505230816777-025164002
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
7528506130817777-02604401.8
2,475
1,998
2,198(税込)
当日出荷
7528507730818777-02786401.8
2,600
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
7528508630819777-02864402.5
2,475
1,998
2,198(税込)
当日出荷
7528509530820777-02946402.5
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
7528510430821777-03084413
2,475
1,998
2,198(税込)
当日出荷
7528511330822777-03166413
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
7528512230823777-03244414
2,475
1,998
2,198(税込)
当日出荷
7528513130824777-03326414
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
7528514730825777-03414424
2,475
1,998
2,198(税込)
当日出荷
7528515630826777-03596424
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
7528516530827777-03674436
5,115
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75285122
2019-03-20
用途: 製品組立時

色々なサイズがあるので、何度か購入しています。
10本セットなので値段も手ごろかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする