iPad用スリーブインナーケース

iPad用スリーブインナーケース エレコム

柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材でタブレットをキズや汚れから守ります。
機器本体にフィットしたシンプルな形状で、カバンに入れてもかさばらず、スッキリ収納できます。
フタがないスリーブタイプなので、必要なときにサッと取り出せます。
ケース内側にマイクロファイバー素材を採用。タブレットを入れてこするだけで、画面の指紋や汚れをキレイに拭き取ります。
エレコム製シェルカバーを装着した状態での収納が可能です。
iPadに対応しています。

仕様1気室 適合機種iPad 2、iPad(2010年、2012年春、2012年秋 Retinaディスプレイモデル) 質量(g)76 幅W×厚さ×高さH(mm)(外形)210×6×273 芯材合成ゴム 材質(表面)ポリエステル 材質(裏地)ポリエステル(80%)・ナイロン(20%) 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75295035 TB-A12NC2BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
75295044 TB-A12NC2BU ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
75295053 TB-A12NC2GN グリーン
オープン
 
 
取扱い終了
75295062 TB-A12NC2GY グレー
オープン
 
 
取扱い終了
75295071 TB-A12NC2PN ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
75295087 TB-A12NC2RD レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする