ボンフォーム
カーマット 3Dヘリンボン
雨・雪・泥などの汚れに強い !
軽自動車、コンパクトカーにピッタリ !
仕様
スパイク加工
色
グレー
材質(裏地)
合成ゴム
材質(表地)
ポリエステル70%、ポリプロピレン30%
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75297591
6387-06-RG
510×470
軽用リヤ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75297607
6387-31-RG
460×620
軽用フロント
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください