ボンフォーム
クッション エアブレス
タイプ
ヒップ型
仕様
ストッパー付き、ノンスリップ加工
寸法(mm)
450×450
材質(裏地)
ポリエステル100%、(スベリ止部)ポリ塩化ビニル
材質(表地)
ポリエステル100%
材質(中材)
ウレタンフォーム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75298447
5575-43-BK
ブラック
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75298456
5575-43-GR
グレー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください