ボンフォーム
クッション ミッキープレスベロア
ソフトなべロア生地にぷっくりアートがかわいい !
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ポリエステル100%
材質(中材)
ウレタンフォーム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75299314
5590-02-BK
角
ブラック
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
75299323
5590-02-GR
角
グレー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
75299332
5590-05-BK
トリプル
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75299341
5590-82-BK
軽ベンチ(角)
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,010
/
税込
¥
1,111
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300