プラズマイオンイエロー H4
雨・霧・雪に絶対強い!
乱反射を防ぐ長い波長の光で開発された光のテクノロジー。プラズマイオンイエロー光。
仕様車検対応
タイプH4
消費電力(W)60/55
定格電圧(V)12
明るさ(W)130/120相当
色温度(K)2500
使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
内容量1セット(2個)
注意
※平成18年1月1日以降に製作された車両のヘッドライトに装着された場合は、車検非対応です。但し、純正フォグランプへの装着は車検対応です。
雨・霧・雪に絶対強い!
乱反射を防ぐ長い波長の光で開発された光のテクノロジー。プラズマイオンイエロー光。