Helmet & Visor Cleaner(ヘルメット&バイザークリーナー)

Helmet & Visor Cleaner(ヘルメット&バイザークリーナー) Muc-Off(マックオフ)

抗菌仕様。雑菌を99.9%まで殺菌します。
使い易い35ml容器入り
中性洗浄剤脱イオン化水採用製法
完全生分解性洗浄剤
拭いた後の’線なし’仕上がり表面
ヘルメット&バイザー・クリーナー詰め替え用250mlボトル。
移動時のお手入れに最適

危険物の類別非危険物 内容量1本(35mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75299962 -
700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする