Dino-Lite Premier M Polarizer(偏光) 400x
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きの上位仕様モデルです。
パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。
拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。
カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。またLED光源の乱反射を防ぐ偏光フィルターを搭載。倍率を固定できるロック機構が新しく付きました。
企業様ユースで最も選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
画素数約130万画素
適合規格CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104
センサー1/4インチCMOS
機能測定機能、キャリブレーション機能
光源白色LED×8個
解像度SXGA(1280×1024)
フレームレート30fps
内容量1台
注意
※対象物に密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用はスタンドなど保持用具の使用をお勧めします。
顕微鏡 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09