フォグライト用コンバージョンHIDオールインワンキット H3
フォグライトはこれ一つでOK。バラスト&バルブのお得なセット。
雨・霧・雪に絶対強い。乱反射を防ぐ長い波長の光で開発された光のテクノロジー。プラズマイオンイエロー光。
仕様車検対応、輸入車対応
セット内容バラスト、リレーハーネス、バルブ各2個
タイプHB
定格電圧(V)12
色温度(K)3000
内容量1セット
注意
※輸入車等の一部車種には、HIDオプショナルパーツが必要な場合があります。
フォグライトはこれ一つでOK。バラスト&バルブのお得なセット。
雨・霧・雪に絶対強い。乱反射を防ぐ長い波長の光で開発された光のテクノロジー。プラズマイオンイエロー光。