コンバージョンHIDバルブ H3

コンバージョンHIDバルブ H3 PIAA

バラストセット(別売)と組み合わせてお好みのスタイルに。
鋭く、研ぎ澄まされたコバルトブルー光。
使用する過程での光束維持率、寿命などに影響する重要部分である、特殊モリブデン箔線の長さを、信頼性の高い従来品と変わらない長さでショート化に成功。品質を追求したショートバルブです。

色温度(K)
ヘッドライト用Three Stageバラストセット(HH135T)使用時/(45W)5900、(35W)6600、(25W)8000
フォグライト用25Wバラストセット(HH125)使用時/8000
仕様車検対応(ヘッドライト用45W・35W)、競技車専用(ヘッドライト用25W・フォグライト用25W)、輸入車対応 セット内容リレーハーネス、バルブ各2本 タイプH3 定格電圧(V)12 使用箇所ロービーム、フォグライト 内容量1セット
注意
※取り付けには、コンバージョンバラストセット(HH135T・HH125)が必要です。
※輸入車等の一部車種には、HIDオプショナルパーツが必要な場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75315222 HH99S
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする