小型ランプ

小型ランプ PIAA
(1件のレビュー)

プラズマイオンイエロー 定格電圧(V)12 仕様光を集中的に照射する配光(拡散目安確度10°~15°) セット内容ランプ2個、リレーハーネス1本 奥行(mm)62 消費電力(W)35 寸法(縦×横)(mm)52.5×50 使用箇所フォグライト バルブH3 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75316586 L-99
12,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75316586
2018-10-02
用途:
オフロードバイクの補助灯として使用
まつた 様 (その他業種)

コストパホーマンス、リレー、スイッチ付きでこの価格はうれしい。レンズが外れやすいところが不安です。オフロードではもう少し頑丈に。明るさは問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする