曜日別特売

チップ SNMG-SA

チップ SNMG-SA - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04786695SNMG120408-SA KS2012.704.76円筒穴0.8両面
11,700
8,590
9,449(税込)
当日出荷
57997502SNMG190612-SA KS2019.0506.35円筒穴1.2両面
23,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40721933SNMG190612-SA AH120------
30,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57994824SNMG120404-SA AH12012.704.76円筒穴0.4両面
12,900
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
57995725SNMG120408-SA AH12012.704.76円筒穴0.8両面
12,900
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
57996556SNMG120412-SA AH12012.704.76円筒穴1.2両面
12,900
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
18443626SNMG120404-SA AH630------
11,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
18443635SNMG120408-SA AH630------
11,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
18443644SNMG120412-SA AH630------
11,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18443626SNMG120404-SA AH63072354249SNMG120404-SA AH6225SNMG120404-SA AH630 チップ SNMG-SA タンガロイ 72354249チップ SNMG-SAタンガロイ1箱(10個)
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18443635SNMG120408-SA AH63072354258SNMG120408-SA AH6225SNMG120408-SA AH630 チップ SNMG-SA タンガロイ 72354258チップ SNMG-SAタンガロイ1箱(10個)
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18443644SNMG120412-SA AH63072354267SNMG120412-SA AH6225SNMG120412-SA AH630 チップ SNMG-SA タンガロイ 72354267チップ SNMG-SAタンガロイ1箱(10個)
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする