電磁式/渦電流式膜厚計

電磁式/渦電流式膜厚計 - サンコウ電子
(1件のレビュー)

測定用途に合わせ接続プローブの選択が可能。スリムなボディによる抜群のグリップ感。LCD画面上に操作手順をガイド表示。4つのキーによる簡単安心操作。USB接続でパソコンへのデータ転送が可能(9100のみ)

用途塗装、ランニング、メッキ・アルマイトなどの絶縁性皮膜。測定範囲プローブ(別売)により異なる仕様(検量線メモリ)鉄・非鉄用で各1本質量(g)約210使用温度(℃)0~40(結露しないこと)表示方式グラフィックLCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×30×156校正(検量線)2点校正式オートパワーオフありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※プローブは別売です。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
電源
データ転送
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75314513SWT-9000収納ケース単3乾電池(1.5V)×2-
105,000
取扱い終了
75314522SWT-9100収納ケース、専用ACアダプタ、USBケーブル、USBドライバ単3乾電池(1.5V)×2、専用ACアダプタUSB
135,000
取扱い終了
64988973SWT-9000(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)収納ケース単3乾電池(1.5V)×2-
127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988989SWT-9100(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)収納ケース、専用ACアダプタ、USBケーブル、USBドライバ単3乾電池(1.5V)×2、専用ACアダプタUSB
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64989226SWT-9000(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)収納ケース単3乾電池(1.5V)×2-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64989235SWT-9100(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)収納ケース、専用ACアダプタ、USBケーブル、USBドライバ単3乾電池(1.5V)×2、専用ACアダプタUSB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75314513
2014-04-07
用途: アルマイトの膜厚測定
株式会社もったいない

フィリピンで使用するため、英語での取扱い説明書があると助かります。

MonotaROからの回答

メーカーへの確認が必要となります。
お手数ですが、別途お問合せ窓口までご連絡ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする