TERZO
ルーフラック
デザイン性に優れ、便利でいて安全。取付位置は自在に調整可能。空気抵抗を低減する風切音防止板を設置。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
質量(kg)
内形寸法(mm)
サイズ
外形寸法(mm)
取付寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75320585
EA303
コンパクトカー・ワゴン車
6.8
965×955×60
レギュラー
1100×1050×86
(必要前後間)870以下、(必要横幅)795以上、(装着時必要バー下)30
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75320594
EA308
ミニバン・1BOXなど大型車
8.7
1370×955×60
ワイドロング
1500×1050×86
(必要前後間)1270以下、(必要横幅)795以上、(装着時必要バー下)30
¥
29,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75320603
EA309
他のアタッチメントとも併用できるロングサイズ
5
1370×410×60
ロング
1500×500×86
(必要前後間)1270以下、(必要横幅)270以上、(装着時必要バー下)30
¥
26,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500