イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
ステンライトH-800
酸性焼け取りタイプ。
研磨作業が可能。
チタンの焼け取りにも使用可(特殊モード)。
液色
青色
pH
酸性 pH2.0
pH値
2.0
外観
青色
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75326133
H-800(25866)
1缶(20kg)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75326142
H-800(25876)
1本(5kg)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください