イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
ステンライトH-900
H-800の強力焼け取りタイプです。
研磨作業が可能
液色
淡青色
pH
酸性 pH2.0
pH値
2.0
外観
淡青色
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75326167
H-900(26153)
1本(5kg)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75326176
H-900(26154)
1缶(30kg)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください