タンガロイ
チップ TECN43ZFR-DIA
形状
正三角形
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04799742
TECN43ZFR-DIA DX160
DX160
¥
21,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58005622
TECN32ZFR-DIA DX140
DX140
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58005674
TECN43ZFR-DIA DX140
DX140
¥
21,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください