TIPTOP
12.7角 スリーブ付セミロングソケット
12.7角のインパクトレンチ用です。プラスチック製のスリーブ付でアルミホイールに傷をつけることなく作業が出来ます。
用途
12.7角のインパクトレンチ用スリーブ付ソケット
差込角(mm)
12.7
寸法L(mm)
85
寸法L1(mm)
60
寸法D2(Φmm)
30
内容量
1個
注意
※スリーブ部は取り外しできません。
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
寸法D1(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75327445
S180-17
17
青
27
14
¥
3,160
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
75327454
S180-19
19
黄
29
15
¥
3,160
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
75327463
S180-21
21
赤
31
17
¥
3,160
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
75327472
S180-22
22
緑
32.5
18
¥
3,440
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください