TIPTOP
12.7角 スリーブ付ロングソケット
12.7角のインパクトレンチ用です。プラスチック製のスリーブ付でアルミホイールに傷をつけることなく作業が出来ます。
用途
12.7角のインパクトレンチ用スリーブ付ソケット
差込角(mm)
12.7
寸法L(mm)
130
寸法L1(mm)
87
寸法L2(mm)
24
内容量
1個
注意
※スリーブ部は取り外しできません。
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75327481
S190-17
17
青
27
25
¥
4,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
75327497
S190-19
9
黄
29
30
¥
4,860
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
75327506
S190-21
21
赤
31
30
¥
5,160
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
75327515
S190-22
22
緑
32.5
30
¥
5,160
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください