貫通亜鉛ナット

貫通亜鉛ナット - TIPTOP貫通亜鉛ナット - TIPTOP貫通亜鉛ナット - TIPTOP貫通亜鉛ナット - TIPTOP貫通亜鉛ナット - TIPTOP貫通亜鉛ナット - TIPTOP
(3件のレビュー)

亜鉛メッキでお手頃価格の貫通ナットです

全長(mm)16内容量1袋(100個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
対辺(mm)
ねじ径(mm)
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75328443N-12貫通21121.25
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
75328452N-19貫通、ツバ付19121.5
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
75328461N-20貫通、ツバ付19121.25
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
75328477N-27貫通、ツバ付17121.5
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
75328486N-28貫通、ツバ付17121.25
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
75328495N-33貫通、ツバ付17101.5
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
75328504N-34貫通、ツバ付17101.25
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
75328434N-11貫通21121.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75328434N-113500541519H12-1.5N-11 貫通ナット TIPTOP 35005415貫通ナットTIPTOP1袋(100個)
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: ホイールスペーサーの取り付け

思い通りのサイズで、価格、品質とも、良い買い物をしました。またリピートするかと思います。

対象商品 : 75328477
2017-05-17
用途: OKOKOK
株式会社ミクスト卸売・小売業

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

1が参考にしています
対象商品 : 75328443
2014-12-11
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

いい感じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする