ジーベック
安全スニーカー 85202
(1件のレビュー)
イエロー・レッドのステッチを効かせた現場向けシューズ。
用途
運送、建築、土木
足幅
4E
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
PU
標準質量(g/片足)
430(25.0cm)
機能
抗菌防臭・耐油・衝撃吸収・軽量・静電
材質(先芯)
樹脂
材質(インソール)
EVA
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75339887
85202
24.5
レッド
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
75339896
85202
25
レッド
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
75339905
85202
25.5
レッド
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
75339914
85202
26
レッド
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
75339923
85202
26.5
レッド
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
75339932
85202
27
レッド
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
75339941
85202
28
レッド
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
75339957
85202
29
レッド
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
75339966
85202
24.5
イエロー
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
75339975
85202
25
イエロー
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
75339984
85202
25.5
イエロー
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
75339993
85202
26
イエロー
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
75340002
85202
26.5
イエロー
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
75340011
85202
27
イエロー
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
75340027
85202
28
イエロー
¥
10,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
75340036
85202
29
イエロー
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください