チップ TPGT-W15

チップ TPGT-W15 タンガロイ

形状正三角形60° 切刃長さ(mm)9.6 厚さ(mm)2.38 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58014293 TPGT090202L-W15 0.2
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
58014302 TPGT090202L-W15 0.2
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
58014397 TPGT090204L-W15 0.4
13,200
 
 
取扱い終了

返品不可
58014406 TPGT090204L-W15 0.4
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
58014415 TPGT090204L-W15 0.4
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58014293 TPGT090202L-W15 00699983 TPGT090202L-W15 GT9530 TPGT090202L-W15 GT9530 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 00699983 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 1箱(10個) 12,980 税込14,278 メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする