曜日別特売

チップ VCMT

チップ VCMT - タンガロイ
形状ひし形35°材質AH905チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58023707VCMT160404 AH9059.5254.760.4
29,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58024066VCMT160408 AH9059.5254.760.8
29,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024416VCMT160412 AH9059.5254.761.2
29,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする