曜日別特売

チップ VNMG-SS

チップ VNMG-SS - タンガロイチップ VNMG-SS - タンガロイチップ VNMG-SS - タンガロイ
(1件のレビュー)
内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカ
切刃長さ(mm)
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04816786VNMG160404-SS GH330ひし形35°4.760.40両面16.6円筒穴
16,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
17954782VNMG160408-SS AH12035°ひし形------
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22853888VNMG160404-SSひし形35°4.760.40両面-円筒穴
16,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
58025633VNMG160408-SS GH330ひし形35°4.760.80両面16.6円筒穴
16,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58026193VNMG160412-SS GH330ひし形35°4.761.20両面16.6円筒穴
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024985VNMG160404-SSひし形35°4.760.40両面16.6円筒穴
13,000
取扱い終了
返品不可
58024994VNMG160404-SSひし形35°4.760.40両面16.6円筒穴
13,000
取扱い終了
返品不可
58025003VNMG160404-SSひし形35°4.760.40両面16.6円筒穴
13,000
取扱い終了
返品不可
58025012VNMG160404-SSひし形35°4.760.40両面16.6円筒穴
13,000
取扱い終了
返品不可
58025642VNMG160408-SSひし形35°4.760.80両面16.6円筒穴
13,000
取扱い終了
返品不可
58025651VNMG160408-SSひし形35°4.760.80両面16.6円筒穴
13,000
取扱い終了
返品不可
58025667VNMG160408-SSひし形35°4.760.80両面16.6円筒穴
13,000
取扱い終了
返品不可
58025676VNMG160408-SSひし形35°4.760.80両面16.6円筒穴
13,000
取扱い終了
返品不可
58025685VNMG160408-SSひし形35°4.760.80両面16.6円筒穴
13,000
取扱い終了
返品不可
58026202VNMG160412-SSひし形35°4.761.20両面16.6円筒穴
13,000
取扱い終了
返品不可
58026211VNMG160412-SSひし形35°4.761.20両面16.6円筒穴
13,000
取扱い終了
返品不可
58026227VNMG160412-SSひし形35°4.761.20両面16.6円筒穴
13,000
取扱い終了
返品不可
58026236VNMG160412-SSひし形35°4.761.20両面16.6円筒穴
13,000
取扱い終了
返品不可
58026245VNMG160412-SSひし形35°4.761.20両面16.6円筒穴
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04816786
2016-12-28
用途: 旋盤加工
製造業

SUS,AL等の仕上げ加工に使っています。
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする