バーエンドフック グレー

バーエンドフック グレー - カーメイトバーエンドフック グレー - カーメイトバーエンドフック グレー - カーメイト
(1件のレビュー)

ランタンハンガー・スキーの立てかけなど、車のサイドスペースを有効活用する便利アイテムですシャフト部はアルミ製
どの位置でもしっかりと固定できるワンタッチレバー採用

用途カーサイドスペースを有効利用するフック耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応伸長(cm)最大35内容量1個
注意
※伸ばしたままでの走行はできません
※車種別適合表をご確認下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88080194IN551-6
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-07
用途: キャリアバーに取付る便利グッズ

キャリアバーに取付る便利グッズです。鮎釣りの休憩時や車中泊の時に物干しに使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする