835 低発塵製品制電レディースツータックパンツ(秋冬用)

835 低発塵製品制電レディースツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂835 低発塵製品制電レディースツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂835 低発塵製品制電レディースツータックパンツ(秋冬用) - 自重堂

チリやホコリを嫌うデリケートワークを支える低発塵ユニフォーム。≪清浄度クラス1000≫シンプルなデザインに秘めた上質の二重織り素材「リバーセルTM」チリやホコリの原因になる毛羽発生を抑え、JIS規格の帯電防止基準をクリア、ウォッシュ&ケアにも優れ、ハード&ソフトワークの必須ペアコーディネートアイテムです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツシリーズ低発塵製品制電シリーズ混率(%)ポリエステル75、アセテート25(表/ポリエステル100 裏/ポリエステル50、アセテート50)機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地リバーセルベネシャンRoHS指令(10物質対応)対応生地性能低発塵、製品制電裾上げ性別女性用内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75348305835スプレーグリーン7360~65
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75348314835スプレーグリーン7365~70
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75348323835スプレーグリーン7370~75
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75348332835スプレーグリーン7375~80
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75348341835スプレーグリーン7080~90
12,600
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75348357835スプレーグリーン7090~105
12,600
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75348366835ミスティピンク7360~65
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75348375835ミスティピンク7365~70
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75348384835ミスティピンク7370~75
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75348393835ミスティピンク7375~80
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75348402835ミスティピンク7080~90
12,600
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75348411835ミスティピンク7090~105
12,600
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75348427835ソフトブルー7360~65
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75348445835ソフトブルー7370~75
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75348454835ソフトブルー7375~80
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75348463835ソフトブルー7080~90
12,600
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75348472835ソフトブルー7090~105
12,600
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
75348436835ソフトブルー7365~70
12,600
5,990
6,589(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする