24115 低発塵製品制電レディース半袖シャツ(春夏用)

24115 低発塵製品制電レディース半袖シャツ(春夏用) - 自重堂24115 低発塵製品制電レディース半袖シャツ(春夏用) - 自重堂24115 低発塵製品制電レディース半袖シャツ(春夏用) - 自重堂24115 低発塵製品制電レディース半袖シャツ(春夏用) - 自重堂

チリやホコリを嫌う職場に低発塵ユニフォーム。低発塵性と肌触りの良さを追求した二重織り素材「リバーセル」を使用。毛羽が発生しにくいポリエステル長繊維を使用することで低発塵性に優れ、またウォッシュ&ケアにも富んでいます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖シャツシリーズ低発塵製品制電シリーズ混率(%)ポリエステル85、アセテート15(表/ポリエステル100 裏/アセテート70、ポリエステル30)機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地リバーセルトロRoHS指令(10物質対応)対応生地性能低発塵、製品制電、抗菌防臭加工名入れ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造袖丈半袖内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7534866424115ライトブルーS
9,800
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534867324115ライトブルーM
9,800
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534868224115ライトブルーL
9,800
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534869124115ライトブルーLL
9,800
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534870724115ライトブルーEL
9,800
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534871624115ライトブルー4L
9,800
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534872524115ミスティピンクS
9,800
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534873424115ミスティピンクM
9,800
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534874324115ミスティピンクL
9,800
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534875224115ミスティピンクLL
9,800
4,690
5,159(税込)
12日以内出荷
返品不可
名入れ可
7534876124115ミスティピンクEL
9,800
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534877724115ミスティピンク4L
9,800
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534878624115スプレーグリーンS
9,800
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534879524115スプレーグリーンM
9,800
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534880424115スプレーグリーンL
9,800
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534881324115スプレーグリーンLL
9,800
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
名入れ可
7534882224115スプレーグリーンEL
9,800
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7534883124115スプレーグリーン4L
9,800
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする