曜日別特売

44014 清涼半袖シャツ(春夏用)

44014 清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂44014 清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂44014 清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂44014 清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂44014 清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂44014 清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂44014 清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂44014 清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

着ればわかる、爽やかな着心地。涼しく着られるから夏場の作業に最適なユニフォームです。その理由は、通気性の優れた素材である「エアパス」の存在。袖を通せばわかる爽やかな通気性が魅力の一着です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様左袖機能ポケット(ペン差付)、携帯電話収納ポケット、胸ポケット、ウイングアーム(メッシュ)種別半袖シャツシリーズエコ40000・44000シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40生地エアパスドライトロRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、エアパス名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造袖丈半袖内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7535204244014スプレーグリーンS
9,600
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535205144014スプレーグリーンM
9,600
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535206744014スプレーグリーンL
9,600
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535207644014スプレーグリーンLL
9,600
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535208544014スプレーグリーンEL
9,600
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535209444014スプレーグリーン4L
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535210344014スプレーグリーン5L
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535211244014グレープS
9,600
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535212144014グレープM
9,600
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535213744014グレープL
9,600
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535214644014グレープLL
9,600
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535215544014グレープEL
9,600
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535216444014グレープ4L
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535217344014グレープ5L
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535218244014アースグリーンS
9,600
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535219144014アースグリーンM
9,600
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535220744014アースグリーンL
9,600
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535221644014アースグリーンLL
9,600
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535222544014アースグリーンEL
9,600
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535223444014アースグリーン4L
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535224344014アースグリーン5L
9,600
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75352076
2020-03-27
用途: 設備管理
サービス業

ネットにて検索して買い物をしましたがアースグリーンとスプレーグリーンの商品の色が逆になつていませんか、検索した商品の色だと思い注文いたしましたが、届いた商品は違う色でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする