曜日別特売

ミニチュアストローク STSI12

ミニチュアストローク STSI12 - IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI12 - IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI12 - IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI12 - IKO(日本トムソン)
種類セット品外筒外径(Φmm)20軸径F(Φmm)12形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法Ew(mm)14寸法F(mm)12寸法Fw(mm)12仕様軸付き内容量1個
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全108種類を絞り込む
外筒長さ(mm)
寸法Lb(mm)
軸長L(mm)
寸法L(mm)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
外筒長さ(mm)
寸法Lb(mm)
軸長L(mm)
基本静定格荷重(N)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75744453STSI1240-30-80M340308051280127.4
21,230
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744462STSI1240-30-80M240308051280127.4
21,230
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744471STSI1240-30-80M140308051280127.4
21,230
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744487STSI1240-30-120M34030120512120162.9
21,340
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744496STSI1240-30-120M24030120512120162.9
21,340
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744505STSI1240-30-120M14030120512120162.9
21,340
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744514STSI1240-30-100M34030100512100145.2
21,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744523STSI1240-30-100M24030100512100145.2
21,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744532STSI1240-30-100M14030100512100145.2
21,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744541STSI1240-25-80M340258042780126.7
19,780
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744557STSI1240-25-80M240258042780126.7
19,780
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744566STSI1240-25-80M140258042780126.7
19,780
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744575STSI1240-25-120M34025120427120162.2
19,890
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744584STSI1240-25-120M24025120427120162.2
19,890
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744593STSI1240-25-120M14025120427120162.2
19,890
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744602STSI1240-25-100M34025100427100144.5
19,850
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744611STSI1240-25-100M24025100427100144.5
19,850
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744627STSI1240-25-100M14025100427100144.5
19,850
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744636STSI1240-20-80M340208034180125.6
18,330
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744645STSI1240-20-80M240208034180125.6
18,330
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744654STSI1240-20-80M140208034180125.6
18,330
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744663STSI1240-20-120M34020120341120161.1
18,440
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744672STSI1240-20-120M24020120341120161.1
18,440
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744681STSI1240-20-120M14020120341120161.1
18,440
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744697STSI1240-20-100M34020100341100143.4
18,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744706STSI1240-20-100M24020100341100143.4
18,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744715STSI1240-20-100M14020100341100143.4
18,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744724STSI1235-30-80M335308051280121.1
19,520
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744733STSI1235-30-80M235308051280121.1
19,520
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744742STSI1235-30-80M135308051280121.1
19,520
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744751STSI1235-30-120M33530120512120156.6
19,630
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744767STSI1235-30-120M23530120512120156.6
19,630
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744776STSI1235-30-120M13530120512120156.6
19,630
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744785STSI1235-30-100M33530100512100138.9
19,590
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744794STSI1235-30-100M23530100512100138.9
19,590
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744803STSI1235-30-100M13530100512100138.9
19,590
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744812STSI1235-25-80M335258042780120.4
18,070
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744821STSI1235-25-80M235258042780120.4
18,070
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744837STSI1235-25-80M135258042780120.4
18,070
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744846STSI1235-25-120M33525120427120155.9
18,180
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744855STSI1235-25-120M23525120427120155.9
18,180
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744864STSI1235-25-120M13525120427120155.9
18,180
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744873STSI1235-25-100M33525100427100138.2
18,140
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744882STSI1235-25-100M23525100427100138.2
18,140
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744891STSI1235-25-100M13525100427100138.2
18,140
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744907STSI1235-20-80M335208034180119.3
16,620
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744916STSI1235-20-80M235208034180119.3
16,620
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744925STSI1235-20-80M135208034180119.3
16,620
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744934STSI1235-20-120M33520120341120154.8
16,730
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75744943STSI1235-20-120M23520120341120154.8
16,730
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする