アズワン アズワンの クリーンルーム用品 アズワンの クリーンルーム用事務用品 アズワンの クリーンルーム用ノート アズピュア クリーンノート γ線滅菌 アズピュア クリーンノート γ線滅菌 注文コード 1冊ずつPICパックされています。 ガンマ線滅菌済ですので、無菌室等の菌を嫌う場所でも使用できます。 種別A4(螺旋とじ) 仕様γ線滅菌済(個包装) グレード(目安)クラス100 アズワン品番1-1420-01 ページ数50(横罫) 内容量1袋(1冊) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 A4(螺旋とじ) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75356084 A4(螺旋とじ) ¥3,500 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリーンルーム用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 導電性アルミ両面テープ ケニス 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 低温防水手袋 アズワン 税込¥23,980~ ¥21,800~ 防護服デュポン^TM プロシールド(R)10 アゼアス 税込¥39,578 ¥35,980 ワイプオール X70 日本製紙クレシア 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 簡易クリーンスペース ケニス 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ 小型ドラフトチャンバー用カート ヤマト科学 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 白衣3点セット アゼアス 税込¥4,728~ ¥4,298~ 環境ステーションゴミ箱 一体型 ワクイ 税込¥516,780 ¥469,800 バスケットへ クリーンルーム用チェアー モノタロウ 税込¥38,390~ ¥34,900~ アズピュア ローラー転写シート アズワン 税込¥18,678~ ¥16,980~ 美額キャップ ガードナー 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 卓上型クリーンベンチ 交換用HEPAフィルタ ケニス 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 殺菌ランプ ケニス 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ フットペダルチェア ケニス 税込¥82,478 ¥74,980 バスケットへ 3888/3889用ゼロフィルター カノマックス(KANOMAX) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ニトリルP.F. ロング CP100 パウダーフリー リーブル 税込¥2,748 ¥2,498 環境ステーションゴミ箱 一体型 ワクイ 税込¥538,780 ¥489,800 バスケットへ フィルターユニット 日本エアーテック 税込¥178,178 ¥161,980 バスケットへ 危険物廃棄容器(シャープスコンテナー) サーモフィッシャーサイエンティフィック 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 導電チェア ケニス 税込¥51,678~ ¥46,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品クリーンルーム用品クリーンルーム用事務用品クリーンルーム用ノート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります クリーンペーパー クリーンルーム用ノート クリーンルーム用クリアファイル クリーンルーム用ファイル/バインダー クリーンルーム用チェア クリーンルーム用クリーンテープ クリーンルーム用ペン クリーンルーム用ふせん紙 クリーンルーム用ラベル シェアする マイページ 最近見た商品