曜日別特売

ラッシングベルト(エンドレス)

ラッシングベルト(エンドレス) - オーエッチ工業ラッシングベルト(エンドレス) - オーエッチ工業

大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。

用途中大型トラック用荷締機トラスコ品番370-5714質量(kg)2材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)49000使用荷重(N)9800内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75375264LBR805 E60ブルーエンドレス503.5-661000-
16,335
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする